GEWISS - GEWGWN1002 DOMO CENTER - FONDO INCASSO - METALLO - H.2400 - PARETI MURATURA E CARTONGESSO - GWN1002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 2400 mm
Breite - 590 mm
Tiefe - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564832435
Artikelnummer
GEWGWN1002
Herstellernummer
GWN1002
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
2400 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
20
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
7
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Reihen:
14
Einbautiefe:
85 mm
Innentiefe:
85 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
I
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Funktionserhalt:
ohne


