GEWISS - GEWGWN1012 DOMO CENTER - TELAI FUNZIONALI - METALLO - H.300 - GWN1012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 290 mm
Breite - 571 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 20
Mit Abdeckung - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564832459
Artikelnummer
GEWGWN1012
Herstellernummer
GWN1012
Hersteller
GEW
Höhe:
290 mm
Breite:
571 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
20
Mit Abdeckung:
nein
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.


