GEWISS - GEWGWN1022 DOMO CENTER - TELAI FUNZIONALI - METALLO - H.300 - PIASTRA DI FONDO - GWN1022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 290 mm
Breite - 571 mm
Mit Abdeckung - nein
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564832473
Artikelnummer
GEWGWN1022
Herstellernummer
GWN1022
Hersteller
GEW
Höhe:
290 mm
Breite:
571 mm
Mit Abdeckung:
nein
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.


