GEWISS - GEWGWN1035 DOMO CENTER - KIT ANTIFURTO - GWN1035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 290 mm
Breite - 571 mm
Mit Abdeckung - nein
Tiefe - 61 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564832503
Artikelnummer
GEWGWN1035
Herstellernummer
GWN1035
Hersteller
GEW
Höhe:
290 mm
Breite:
571 mm
Mit Abdeckung:
nein
Tiefe:
61 mm
Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.



