GEWISS - GEWGWN1051XB DOMO CENTER - CENTRALINO - 40 MODULI - PORTELLA VETRO TRASPARENTE FUME' - BIANCO RAL 9003 - GWN1051XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Teiltür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
8011564832534
Artikelnummer
GEWGWN1051XB
Herstellernummer
GWN1051XB
Hersteller
GEW
Ausführung:
Teiltür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
642 mm
Höhe:
298 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
18.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


