Startseite

GEWISS - GEWGWN1101CP DOMO CENTER - PORTA E 2 PANNELLI - FINITURA SPECCHIO - H.1500 - GWN1101CP

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWN1101CP DOMO CENTER - PORTA E 2 PANNELLI - FINITURA SPECCHIO - H.1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564832640

Artikelnummer

GEWGWN1101CP

Herstellernummer

GWN1101CP

Hersteller

GEW

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

642 mm

Höhe:

1494 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

18.5 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.