GEWISS - GEWGWN1111CP DOMO CENTER - PORTA E 2 PANNELLI - FINITURA SPECCHIO - H.1800 - GWN1111CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Glas
Farbe - sonstige
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
8011564832657
Artikelnummer
GEWGWN1111CP
Herstellernummer
GWN1111CP
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Glas
Farbe:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
642 mm
Höhe:
1794 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
18.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige



