GEWISS - GEWGWN1111XB DOMO CENTER - PORTA - METALLO BIANCO RAL 9003 - H.1800 - GWN1111XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP40
Packung
1 ST
EAN
8011564832671
Artikelnummer
GEWGWN1111XB
Herstellernummer
GWN1111XB
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
642 mm
Höhe:
1794 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
18.5 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige


