Startseite

GEWISS - GEWGWN1121XB DOMO CENTER - PANNELLO FINESTRATO - METALLO - 40 MODULI - SOTTOPORTA - GWN1121XB

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWN1121XB DOMO CENTER - PANNELLO FINESTRATO - METALLO - 40 MODULI - SOTTOPORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 299 mm

  • Breite - 525.5 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 20

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564832688

Artikelnummer

GEWGWN1121XB

Herstellernummer

GWN1121XB

Hersteller

GEW

Höhe:

299 mm

Breite:

525.5 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

20

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

27.3 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.