Startseite

GEWISS - GEWGWN1141 DOMO CENTER - SETTO SEPARATORE ORIZZONTALE - GWN1141

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWN1141 DOMO CENTER - SETTO SEPARATORE ORIZZONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564832749

Artikelnummer

GEWGWN1141

Herstellernummer

GWN1141

Hersteller

GEW

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.