Startseite

GEWISS - GEWGWN1431CP DOMO CENTER - KIT FRONTALE - PORTA FINITURA SPECCHIO - 2 CENTRALINI 40 MODULI - H.2700 - METALLO - BIANCO RAL 9003 - GWN1431CP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Höhe - 2700 mm

  • Breite - 642 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564837010

Artikelnummer

GEWGWN1431CP

Herstellernummer

GWN1431CP

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Unterputz

Höhe:

2700 mm

Breite:

642 mm

Tiefe:

25 mm

Breite in Teilungseinheiten:

20

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

125 A

Anzahl der Module:

6

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Anzahl der Reihen:

4

Einbautiefe:

85 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

9003

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Serie DOMO CENTER - Colonne d'impianto da incasso per distribuzione, domotica e dati - Le colonne d'impianto da incasso DOMO CENTER definiscono un nuovo standard per la centralizzazione e razionalizzazione dell'impianto elettrico. Con una capienza modulare fino a 320 Moduli sono disponibili nelle versioni con e senza porta con altezze 2400 mm e 2100 mm a lavori ultimati (rispettivamente per fondi con altezze 2700 mm e 2400 mm). L'attenzione al design e le personalizzazioni estetiche rendono le colonne DOMO CENTER adatte ad essere installate in ogni tipo di ambiente residenziale e terziario.