GEWISS - GEWGWN1461XB DOMO CENTER - KIT FRONTALE - PORTA METALLO - 2 CENTRALINI 40 MODULI - H.2700 - METALLO - BIANCO RAL 9003 - GWN1461XB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Unterputz
Höhe - 2700 mm
Breite - 642 mm
Tiefe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564832367
Artikelnummer
GEWGWN1461XB
Herstellernummer
GWN1461XB
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Höhe:
2700 mm
Breite:
642 mm
Tiefe:
25 mm
Breite in Teilungseinheiten:
20
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP40
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Anzahl der Module:
4
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Anzahl der Reihen:
4
Einbautiefe:
85 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
I
RAL-Nummer:
9003
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet


