GEWISS - GEWGWP2175CS SMART [PRO] 2.0 - 1 MODULO - DIMMERABILE 1-10 V - ASIMMETRICA A1 - 5700K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I
![GEWISS - GEWGWP2175CS SMART [PRO] 2.0 - 1 MODULO - DIMMERABILE 1-10 V - ASIMMETRICA A1 - 5700K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10023113_300.jpg?80A19B9C8367606683768578B16A60647EAFC4AC&ts=1762247041632)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5700...5700 K
Max. Systemleistung - 165 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8034035005770
Artikelnummer
GEWGWP2175CS
Herstellernummer
GWP2175CS
Hersteller
GEW
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Max. Systemleistung:
165 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20000 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
120 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
370 mm
Länge:
240 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


