GEWISS - GEWGWP2274CD SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULI - DIMMERABILE DALI - ASIMMETRICA A1 - 4000K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I - GWP2274CD
![GEWISS - GEWGWP2274CD SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULI - DIMMERABILE DALI - ASIMMETRICA A1 - 4000K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWP2274CD.jpg?80A19B9CA269626B84889873BCA797&ts=1762247110464)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 330 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8011564756502
Artikelnummer
GEWGWP2274CD
Herstellernummer
GWP2274CD
Hersteller
GEW
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
330 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
39000 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
120 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
420 mm
Länge:
490 mm
Nennstrom:
700...700 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


