GEWISS - GEWGWP2275CS SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULI - DIMMERABILE 1-10 V - ASIMMETRICA A1 - 5700K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I - GWP2275CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5700...5700 K
Max. Systemleistung - 330 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8011564738829
Artikelnummer
GEWGWP2275CS
Herstellernummer
GWP2275CS
Hersteller
GEW
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Max. Systemleistung:
330 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
48000 lm
Spannungsart:
AC
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
439 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
160
Breite:
495 mm
Länge:
208 mm



