Startseite

GEWISS - GEWGWP2275LS SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULI - DIMMERABILE 1-10 V - CIRCOLARE C2 - 5700K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I - GWP2275LS

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWP2275LS SMART [PRO] 2.0 - 2 MODULI - DIMMERABILE 1-10 V - CIRCOLARE C2 - 5700K (CRI 70) - IP66 - CLASSE I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5700...5700 K

  • Max. Systemleistung - 330 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564738867

Artikelnummer

GEWGWP2275LS

Herstellernummer

GWP2275LS

Hersteller

GEW

Farbtemperatur:

5700...5700 K

Max. Systemleistung:

330 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

40000 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

120 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

420 mm

Länge:

490 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Smart [PRO] 2.0 - Apparecchi per proiezione LED di media ed alta potenza - Smart [PRO] 2.0 è la nuova gamma di proiettori a LED progettati per specifiche applicazioni quali strutture sportive e grandi spazi esterni. Grazie all'impiego di sorgenti LED CSP, sono migliorate le performance illuminotecniche dei prodotti, si è semplificata l'installazione, si riducono i costi di manutenzione e si ottiene un notevole risparmio energetico, sia per progetti complessi che per piccole installazioni.