GEWISS - GEWGWR5111 ROAD [5] - MINI - 1 (1X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA HUGE - 4000 K - 1A - IP66 - CLASSE II - GWR5111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4770 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8011564857384
Artikelnummer
GEWGWR5111
Herstellernummer
GWR5111
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4770 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
sonstige
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Breite:
330 mm
Höhe/Tiefe:
215 mm
Länge:
560 mm



