Startseite

GEWISS - GEWGWR5112 ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA HUGE - 4000 K - 0.9A - IP66 - CLASSE II - GWR5112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9540 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564857711

Artikelnummer

GEWGWR5112

Herstellernummer

GWR5112

Hersteller

GEW

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9540 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Fernbedienung:

sonstige

Mit Funksteuerung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Breite:

330 mm

Höhe/Tiefe:

215 mm

Länge:

560 mm

ROAD5 - Mini - 2 Moduli (2x3 LED) - Ottica Huge - Stand Alone - 4000 K (CRI 70) - 1 A - 220/240V 50/60Hz IP66 - Classe II. Road [5] è la nuova gamma di apparecchi d’illuminazione a LED che completa l’offerta per applicazioni stradali ed urbane. La nuova famiglia è stata progettata per offrire migliori prestazioni illuminotecniche, semplicare l’installazione e la manutenzione degli apparecchi e favorire il massimo risparmio energetico. Road [5] è la soluzione ideale per illuminare tutte le tipologie di strade urbane ed extraurbane, rotonde, grandi aree esterne e parcheggi, sia in impianti nuovi che in quelli già esistenti. LED 76W 9540lm 4000K.