GEWISS - GEWGWR5112B ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - BIREGIME CON AUTOAPPRENDIMENTO - OTTICA HUGE - 4000 K - 1A - IP66 - CLASSE II - GWR5112B
![GEWISS - GEWGWR5112B ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - BIREGIME CON AUTOAPPRENDIMENTO - OTTICA HUGE - 4000 K - 1A - IP66 - CLASSE II](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWR5112B.jpg?84758479866B6090978AAB8CA989656581779673BCA797&ts=1759483291419)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6730 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8011564857759
Artikelnummer
GEWGWR5112B
Herstellernummer
GWR5112B
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6730 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
42...76 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein


