Startseite

GEWISS - GEWGWR5116 ROAD [5] - MEDIUM - 6 (6X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA HUGE - 4000 K - 0.85A - IP66 - CLASSE II - GWR5116

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWR5116 ROAD [5] - MEDIUM - 6 (6X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA HUGE - 4000 K - 0.85A - IP66 - CLASSE II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20190 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564857995

Artikelnummer

GEWGWR5116

Herstellernummer

GWR5116

Hersteller

GEW

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20190 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

42...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

ROAD [5] - MEDIUM - 6 MODULI (6x3 LED) - OTTICA HUGE - STAND ALONE - 4000 K (CRI 70) - 0,85 A - 220/240V 50/60Hz IP66 - CLASSE II