GEWISS - GEWGWR521230K ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA WIDE - 3000 K - 0.9A - IP66 - CLASSE II - GWR521230K
![GEWISS - GEWGWR521230K ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA WIDE - 3000 K - 0.9A - IP66 - CLASSE II](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWR521230K.jpg?84758479866B6090978AAB8CA9896566817787759D659AA4B7&ts=1762161461400)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7680 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8011564887237
Artikelnummer
GEWGWR521230K
Herstellernummer
GWR521230K
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7680 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
42...76 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein


