GEWISS - GEWGWR5212B30K ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - BIREGIME CON AUTOAPPRENDIMENTO - OTTICA WIDE - 3000 K - 1A - IP66 - CLASSE II - GWR5212B30K
![GEWISS - GEWGWR5212B30K ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - BIREGIME CON AUTOAPPRENDIMENTO - OTTICA WIDE - 3000 K - 1A - IP66 - CLASSE II](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWR5212B30K_HD_4.jpg?80A19B9CA46C6265828787759D967878AF7982AFC29E&ts=1759568736488)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7680 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564887244
Artikelnummer
GEWGWR5212B30K
Herstellernummer
GWR5212B30K
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7680 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
42...76 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein


