GEWISS - GEWGWR5614 ROAD [5] - MEDIUM - 4 (4X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA HUGE - 4000 K - 1A - IP66 - CLASSE I - GWR5614
![GEWISS - GEWGWR5614 ROAD [5] - MEDIUM - 4 (4X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA HUGE - 4000 K - 1A - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10022465_300.jpg?80A19B9C8367606682798A7AB16A60647EAFC4AC&ts=1762161687111)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13460 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564874329
Artikelnummer
GEWGWR5614
Herstellernummer
GWR5614
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
13460 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
42...76 mm
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein


