Startseite

GEWISS - GEWGWR5712 ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA WIDE - 4000 K - 0.9A - IP66 - CLASSE I - GWR5712

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWR5712 ROAD [5] - MINI - 2 (2X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA WIDE - 4000 K - 0.9A - IP66 - CLASSE I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7680 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz/Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564873049

Artikelnummer

GEWGWR5712

Herstellernummer

GWR5712

Hersteller

GEW

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7680 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz/Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

42...76 mm

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Apparecchio di illuminazione stradale con High Power LED dotato di copertura, telaio e attacco palo inpressofusione di alluminio a basso tenore di rame EN AB 46100 verniciato a polvere di poliestere. Adattoper installazioni testapalo e sbraccio con regolazione dell’inclinazione a step di 5°. Sistema di apertura echiusura tramite maniglia frontale integrata. Vetro piano temprato di chiusura (4 mm di spessore). Ingressocavo tramite PG13,5. Sezionatore di sicurezza. Piastra di cablaggio in PA6.6+FV.Printed Circuit Board(PCB) in metal core. Sistema ottico in PC metallizzato. Immunità alle sovratensioni in modo comune fino a10 kV.