GEWISS - GEWGWS2402 EXTRO - LED - STAND ALONE - 26W - 4000K (CRI 90) - 220-240V 50-60Hz - IP55 - CLASSE I - GRIGIO GRAFITE - GWS2402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8011564812222
Artikelnummer
GEWGWS2402
Herstellernummer
GWS2402
Hersteller
GEW
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Max. Systemleistung:
26 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1470 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
260 mm
Höhe/Tiefe:
235 mm
Länge:
235 mm



