Startseite

GEWISS - GEWGWS3136PL SMART[3] - SCHERMO OPALE - CABLAGGIO PASSANTE - STAND ALONE - 1200MM - 4000 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II - GWS3136PL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3010 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 90 ST

EAN

8011564857582

Artikelnummer

GEWGWS3136PL

Herstellernummer

GWS3136PL

Hersteller

GEW

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3010 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1200 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

76 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Serie SMART[3] Plafoniere stagne a LED - Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l’offerta Smart. Adatti per applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione.