GEWISS - GEWGWS3136T SMART[3] - SCHERMO TRASPARENTE - STAND ALONE - 1200MM - 4000 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II - GWS3136T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 20 W
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3010 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564857476
Artikelnummer
GEWGWS3136T
Herstellernummer
GWS3136T
Hersteller
GEW
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
20 W
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3010 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
110 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
76 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



