GEWISS - GEWGWS3236T57K SMART[3] - SCHERMO TRASPARENTE - STAND ALONE - 1200MM - 5700 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II - GWS3236T57K
![GEWISS - GEWGWS3236T57K SMART[3] - SCHERMO TRASPARENTE - STAND ALONE - 1200MM - 5700 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWS3236T57K.jpg?84758479866B6090978AAB8CA98A6366837BA87A89825E9EC0AC&ts=1762161459721)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5700...5700 K
Max. Systemleistung - 39 W
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4920 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
90 ST
EAN
8011564872356
Artikelnummer
GEWGWS3236T57K
Herstellernummer
GWS3236T57K
Hersteller
GEW
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Max. Systemleistung:
39 W
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4920 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1200 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
110 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
76 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


