Startseite

GEWISS - GEWGWS3258TL SMART[3] - SCHERMO TRASPARENTE - CABLAGGIO PASSANTE - STAND ALONE - 1600MM - 4000 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II - GWS3258TL

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWS3258TL SMART[3] - SCHERMO TRASPARENTE - CABLAGGIO PASSANTE - STAND ALONE - 1600MM - 4000 K (CRI 80) - 220/240V 50/60HZ - IP66/IP69 - CLASSE II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6500 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 90 ST

EAN

8011564876019

Artikelnummer

GEWGWS3258TL

Herstellernummer

GWS3258TL

Hersteller

GEW

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6500 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1600 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

110 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

76 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Smart [3] è la gamma di plafoniere stagne a LED che completa l’offerta Smart. Adatti per applicazioni in contesti installativi anche a basse altezze (sotto i 4 metri) interamente progettati, sviluppati e prodotti in Italia. Si caratterizzano per l’elegante design che esalta le peculiarità della nuova tecnologia LED, per il consumo energetico estremamente ridotto, per l’elevata resistenza agli urti e per la facilità e velocità di installazione.