GEWISS - GEWGWS7111 STREET LED 2M 4000K 700MA CICLOP - GWS7111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6330 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Montageart - Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8011564804913
Artikelnummer
GEWGWS7111
Herstellernummer
GWS7111
Hersteller
GEW
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6330 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Zopfmaß:
60...60 mm
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Lichtfarbe:
weiß
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein



