Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809881 35 LUCCIOLETTE LED BIANCHE - 01809881

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP01809881 35 LUCCIOLETTE LED BIANCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 3.4 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 3.3 W

Packung

  • 48 ST

Produktserien

EAN

8004927098814

Artikelnummer

GCP01809881

Herstellernummer

01809881

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

3.4 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

3.3 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

35

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

35 LUCCIOLETTE A LED BIANCHE IN BUSTA imb.: 48 pezzi per cartone.SCHEDA TECNICA- 35 Lucciolette Led in busta Lunghezza luci : 3,40 mt. Lunghezza cavo : 1,50 mt. Lampade Sostituibili : NO Lampade cortocircuitate : NO Effetto : Luce fissa Colore cavo : Scuro Articolo Prolungabile : NO Cavo sostituibile : NO Alim. : Spina 220V IP20. Assorbimento tot. Bianco 3,3 W Multicolor 2,4 W Blu 3,3 W Rosso 2,0 W Giallo 2,0 W.