GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07310215 5 STRINGHE EFFETTO NEVICATA, DA 2 MT - 07310215

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 2 m
Farbe - weiß
Anzahl der Lichtpunkte - 960
Packung
1 ST
Produktserien
Stringhe effetto nevicata
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8004927102153
Artikelnummer
GCP07310215
Herstellernummer
07310215
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
2 m
Farbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
960
5 STRINGHE EFFETTO NEVICATA 960 LED BIANCHI Altezza stringhe: 200 Cm. Led per stringa: 192 Assorb. Tot.: 4W (Medio) imb.: 1 pezzo per cartone. SCHEDA TECNICA Tipo luci: Led Dist. stringa-stringa: 50 Cm Lunghezza cavo luci: 2 Mt Lunghezza cavo alim.: 3 MtNumero Stringhe: 5 Led cortocircuitati: No Led sostituibili: No Pot. Led: 3V-0,016A-0,048W Effetto luce: Nevicata Articolo prolung.: Si (7 Set) Cavo alim. sostituibile: Si Colore cavo: Scuro Alim.: Trasf. IP44 12V-25W.


