Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07311095 MAGIC BALLS 30 SFERE LED D.60 RGB - 07311095

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Kugelleuchte

  • Gesamtlänge - 11.6 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 5 W

Packung

  • 2 ST

EAN

8004927110950

Artikelnummer

GCP07311095

Herstellernummer

07311095

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Kugelleuchte

Gesamtlänge:

11.6 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

5 W

Farbe:

mehrfarbig

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

30

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Schutzklasse:

III

Durchmesser:

60 mm

30 SFERE LED RGB ? 60 mt. 11,60 con motorino giochi luce trasformatore IP44 imb.: