GIOCOPLAST NATALE SP - GCP07410705 SFERA SNOWFALL VIOLA,DIAM.150MM,4 LINEE, - 07410705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Kugelleuchte
Gesamtlänge - 3 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 0.06 W
Packung
4 ST
EAN
8004927107059
Artikelnummer
GCP07410705
Herstellernummer
07410705
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Kugelleuchte
Gesamtlänge:
3 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
0.06 W
Farbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
76
Nennspannung:
6...6 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzklasse:
III
Durchmesser:
15 mm


