Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP11011235 COMPOSIZIONE CON FASCIO DI RAMI - 11011235

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP11011235 COMPOSIZIONE CON FASCIO DI RAMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Lichtpunkte - 18

  • Batteriebetrieben - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8004927112350

Artikelnummer

GCP11011235

Herstellernummer

11011235

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

18

Batteriebetrieben:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Höhe/Tiefe:

550 mm

Durchmesser:

300 mm

Composizione con fascio di rami intrecciati e 18 decorazioni in metallo con LED BIANCO CALDO, cm. 55X30 , alim. 2 batterie tipo AA. Da interno IP 20. Imb. 6 pz. per cartone.