GIOCOPLAST NATALE SP - GCP13911303 80 LED MULTI C/GIOCHI LUCE, MT.4 PER EST - 13911303
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 4 m
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 10.8 W
Packung
20 ST
EAN
8004927113036
Artikelnummer
GCP13911303
Herstellernummer
13911303
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
4 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
10.8 W
Farbe:
mehrfarbig
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
80
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein