GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14210722 96 LED BLU C/GIOCHI LUCE, CAVO - 14210722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 3.5 m
Anschlussleistung - 9.6 W
Farbe - blau
Packung
20 ST
EAN
8004927107226
Artikelnummer
GCP14210722
Herstellernummer
14210722
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
3.5 m
Anschlussleistung:
9.6 W
Farbe:
blau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
blau
Anzahl der Lichtpunkte:
96
Nennspannung:
240...240 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzklasse:
II


