Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14210752 180 LED BLU C/GIOCHI LUCE, CAVO - 14210752

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14210752 180 LED BLU C/GIOCHI LUCE, CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 5 m

  • Anschlussleistung - 18.72 W

  • Farbe - blau

Packung

  • 12 ST

EAN

8004927107523

Artikelnummer

GCP14210752

Herstellernummer

14210752

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

5 m

Anschlussleistung:

18.72 W

Farbe:

blau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

blau

Anzahl der Lichtpunkte:

180

Nennspannung:

240...240 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Schutzklasse:

II

Alimentazione: 240V 18,72W Led: 3V 0,023A 0,067W imb.: