GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212232 SET 5 DECORAZIONI RATTAN LUMINOSE - 14212232
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 1.4 m
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
12 ST
EAN
8004927122328
Artikelnummer
GCP14212232
Herstellernummer
14212232
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
1.4 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
5
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Set 5 Decorazioni Rattan Luminose a batteria Mt. 1,4. 4 modelli assortiti. Alim. 2 batterie tipo AA, 3V, 0,5A, 1,5W . Imb. 12 pz per cartone.


