GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212233 30 BIGLIE A BATTERIA, COL ASS. - 14212233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 0.95 m
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
12 ST
EAN
8004927122335
Artikelnummer
GCP14212233
Herstellernummer
14212233
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
0.95 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
30
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
30 Biglie a batteria , COL ASS. Cm. 95 -Alim. - 2 batterie tipo AA, 1,5V-3,2V, 0,02A, 0,064W . Imb : .


