GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212234 10 SFERE METALLO INTRECCIATO A BATTERIA - 14212234

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 2 m
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
12 ST
EAN
8004927122342
Artikelnummer
GCP14212234
Herstellernummer
14212234
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
2 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
10
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
10 Sfere in metallo intrecciato a batteria, Mt. 2, 4 COL. ASS., Alim. 2 batterie tipo AA, 1,5V-3,2V, 0,02A, 0,064W . Imb. 12 pz. per cartone.


