GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212235 10 CUORI ROSSI METALLO A BATTERIA - 14212235
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 2 m
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - rot
Packung
12 ST
EAN
8004927122359
Artikelnummer
GCP14212235
Herstellernummer
14212235
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
2 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
rot
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
10
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
10 Cuori rossi in metallo a batteria, Mt. 2. Alim. 2 batterie tipo AA, 1,5V-3,2V, 0,02A, 0,064W. Imb. 12 pz per cartone.


