Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212236 15 CUORI DECORATI E COLRATI, A BATTERIA - 14212236

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14212236 15 CUORI DECORATI E COLRATI, A BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 2.3 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 12 ST

EAN

8004927122366

Artikelnummer

GCP14212236

Herstellernummer

14212236

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

2.3 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

15

Batteriebetrieben:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

15 Cuori decorati e colorati a batteria, Mt. 2,3. Alim. - 2 batterie tipo AA, 1,5V-3,2V, 0,02A, 0,064W. Imb. 12 pz per cartone.