Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14215471 10 CASETTE PLASTIF.CON LED A BATT. - 2 A - 14215471

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14215471 10 CASETTE PLASTIF.CON LED A BATT. - 2 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 1.8 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

EAN

8004927154718

Artikelnummer

GCP14215471

Herstellernummer

14215471

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

1.8 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

10

Batteriebetrieben:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

10 Casette plastificate con luce LED a batteria, Mt. 1,8. Alim. 2 batterie tipo AA, 10 LED, 0,03A, 0,1W. 2 modelli assortiti. Imb. 12 pz per cartone.