Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14308717 LED-TW-96-5M-24V-R LED 96 LUCI 24V - 14308717

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 9 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - rot

Packung

  • 12 ST

EAN

8004927087177

Artikelnummer

GCP14308717

Herstellernummer

14308717

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

9 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

rot

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

96

Nennspannung:

24...24 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse:

III

Minilucciole 96 Led ultra luminose (microled) per uso esterno e interno, con giochi di luce con memory controller. Ideale per alberi di piccole, medie e grandi dimensioni, vasi, vetrine e qualsiasi decorazione da esterno e interno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno