Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309840 192 LED BIANCHI CON G.LUCE E CAVO - 14309840

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 12 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 12 ST

Produktserien

Minilucciole a led per esterno

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8004927098401

Artikelnummer

GCP14309840

Herstellernummer

14309840

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

12 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

192

Nennspannung:

24...24 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

nein

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse:

III

Minilucciole 192 Led ultra luminose (microled) per uso esterno e interno, con giochi di luce con memory controller. Ideale per alberi di piccole, medie e grandi dimensioni, vasi, vetrine e qualsiasi decorazione da esterno e interno. ? Motorino e Giochi Luce ? Tecnologia Led Ultra Luminoso (microled) ? Non Prolungabile ? Per uso Interno/esterno