GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309932 96 LED PER ESTERNO BIANCO CON LUCE CALDA - 14309932
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 9 m
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe - weiß
Packung
12 ST
EAN
8004927099323
Artikelnummer
GCP14309932
Herstellernummer
14309932
Hersteller
GCP
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
9 m
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
96
Nennspannung:
24...24 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
nein
Spannungsart:
DC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse:
III




