GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309956 PROLUNGA PER 40 LUCCIOLONE A LED BIANCO - 14309956

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichterkette
Gesamtlänge - 4 m
Anschlussleistung - 3.84 W
Farbe - weiß
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8004927099569
Artikelnummer
GCP14309956
Herstellernummer
14309956
Hersteller
GCP
Ausführung:
Lichterkette
Gesamtlänge:
4 m
Anschlussleistung:
3.84 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Nennspannung:
230...230 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Koppelbar:
ja
Schutzklasse:
II



