Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14309996 PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE A LED - 14309996

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 10 m

  • Anschlussleistung - 7.68 W

  • Farbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 10 ST

Produktserien

100 Lucciolone prolungabili con flash

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8004927099965

Artikelnummer

GCP14309996

Herstellernummer

14309996

Hersteller

GCP

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

10 m

Anschlussleistung:

7.68 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

100

Nennspannung:

230...230 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

Schutzklasse:

II

PROLUNGA PER 100 LUCCIOLONE LED BIANCO CON 20 FLASH BIANCHI con cavo scuro imb.: . SCHEDA TECNICA-Lunghezza cavo luci: 10 mt. Lampade Sostituibili: NO Lamp. cortocircuitate: NO Pot. led: 3V - 0,016A - 0,048W Ass. tot.: 7,68W Effetto giochi luce: con 20 flash Articolo Prolungabile: SI (20 SET ? 2000 LED) Alim.: 220-250V - 7,68W.