Startseite

GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310496 40 LUCCIOLONE A LED BIANCO CALDO CON - 14310496

KopierenKopieren
GIOCOPLAST NATALE SP - GCP14310496 40 LUCCIOLONE A LED BIANCO CALDO CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Lichterkette

  • Gesamtlänge - 4 m

  • Anschlussleistung - 3.84 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8004927104966

Artikelnummer

GCP14310496

Herstellernummer

14310496

Hersteller

GCP

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Lichterkette

Gesamtlänge:

4 m

Anschlussleistung:

3.84 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

40

Nennspannung:

240...240 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Koppelbar:

ja

prolunga 40 lucciolone led bianco caldo con 10 flash bianco freddo, cavo bianco, led 3V - 0,016A - 0,048W imb.: 10 pezzi per cartone (senza cavo di alimentazione).